Plastová krabice, prázdná 7301 550 mm x 81 mm x 66 mm

Artiklové číslo: 81370002
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál plast
Hmotnost 0,425 kg
Vybavení Držadlo pro přenášení
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 550 mm
Vnější rozměr – výška 81 mm
Vnější rozměr – hloubka 66 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 81370002
EAN / GTIN 4018754155590
Číslo výrobce 81370002
L-číslo L60010 2885
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Dílenský plastový kufr pro organizované skladování a bezpečnou přepravu momentových klíčů.
  • Vnitřní prostor je optimalizován pro naše momentové klíče.
  • Přepravu boxu usnadňuje ergonomická rukojeť.
  • Přepravní box lze vybavit odpovídajícími pěnovými vložkami (k dostání samostatně).
  • Lehké pouzdro na nářadí je vyrobeno z robustního plastu odolného proti opotřebení, který jej chrání před poškozením.
Vlastnosti::
  • Pro bezpečné skladování a přepravu momentových klíčů
  • Odpovídající pěnové vložky jsou k dispozici samostatně
  • S praktickou rukojetí pro přenášení
  • Vyrobeno z robustního plastu, odolného vůči nejběžnějším olejům, mazivům a pohonným hmotám.

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 66 mm
  • Délka mm (L): 550 mm
  • vhodné pro č.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Hmotnost: 425g
  • Hmotnost kg: 0 425kg
  • Šířka mm (b): 81 mm