Caisse en plastique, vide 7301 550mm x 81mm x 66mm

Réf.: 81370002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau plastique
Poids 0,425 kg
Equipement Poignée
Type de produit coffret/valise
Dim. ext., l 550 mm
Dim. ext., H 81 mm
Dim. ext. P 66 mm

Identification et classification

Référence article 81370002
EAN / GTIN 4018754155590
Réf. fabricant 81370002
Article hors catalogue L60010 2885
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Coffret en plastique facile à utiliser en atelier pour un rangement organisé et un transport sûr des clés dynamométriques.
  • L’intérieur est parfaitement adapté à la forme de nos clés dynamométriques.
  • Une poignée ergonomique facilite le transport de la boîte.
  • La boîte de transport peut être équipée de mousses adaptées (vendues séparément).
  • La boîte à outils légère est fabriquée en plastique robuste et résistant à l’usure pour la protéger des dommages.
Caractéristiques:
  • pour ranger et transporter les clés dynamométriques en toute sécurité
  • des mousses adaptées sont disponibles séparément
  • avec poignée de transport pratique
  • en plastique robuste, résistant aux huiles, graisses et carburants les plus courants

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 66 mm
  • Longueur mm (L): 550 mm
  • convient au no: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 730/5-20 Fixe; 730N/5-20; 730D/10
  • Poids: 425 g
  • Poids kg: 0 425 kg
  • Largeur mm (b): 81 mm

Produits adaptés