Caja de plástico, vacía 7301 550mm x 81mm x 66mm

Número de artículo: 81370002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Material plástico
Peso 0,425 kg
Equipamiento Asa de transporte
Tipo de producto Maletín
Medida exterior anchura 550 mm
Medida exterior altura 81 mm
Medida exterior profundidad 66 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 81370002
EAN / GTIN 4018754155590
Número del fabricante 81370002
Número L L60010 2885
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Maletín de plástico apto para el taller que permite guardar las llaves dinamométricas de forma organizada y transportarlas con seguridad.
  • El interior está optimizado para nuestras llaves dinamométricas.
  • Un asa de transporte ergonómica facilita el transporte de la caja.
  • La caja de transporte puede equiparse con inserciones de espuma a juego (disponibles por separado).
  • El ligero maletín de herramientas está fabricado en plástico robusto y resistente al desgaste para protegerlo de posibles daños.
Características:
  • Para guardar y transportar con seguridad las llaves dinamométricas
  • Los insertos de espuma a juego están disponibles por separado
  • Con práctica asa de transporte
  • De plástico robusto, resistente a los aceites, grasas y combustibles más comunes

Característica:

  • Altura mm (h): 66 mm
  • Longitud mm (L): 550 mm
  • adecuado para no.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Rápido; 730/5-20 Rápido; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Peso: 425 g
  • Peso en kg: 0.425 kg
  • Anchura mm (b): 81 mm