Depth gauge 1/50th

Nr art.: 811B
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Granica błędu 0,02 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 20 µm
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 160 mm
Długość noniusza 160 mm
Grubość odsadzenia końcówki A 10 mm
Długość mostka 100 mm
Regulacja dokładna zak
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Analogowy
1 obrót wskazówki 1 mm
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Masa 465 g
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 811B
EAN / GTIN 3148512046028
Numer producenta 811B
Numer L L60130 2665
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: 1/50 mm - 0.02 mm
  • Stainless steel measuring bar - matt finish
  • Hardness of measuring bar: at least 40 HRc
  • Hardness of measuring surface: at least 53 HRc
  • Nonius with guide for better positioning of thumb
  • Durability of vernier: at least 20. 000 cycles
  • Nonius adjustment via fine adjustment screw
  • Supplied in box with certificate of conformity

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 160
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 160
  • L2 [mm]: 100
  • Measurement deviation [µm]: 20
  • Precision [mm]: 0.02
  • [g]: 465