Globina 0-160 mm razred 1

Št. art.: 811B
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina kaljeno
Točnost 0,02 mm
Odstopanje meritve MPE 20 µm
Odčitavanje 0,02 mm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 160 mm
Dolžina nonija 160 mm
Merilni nastavek debelina A 10 mm
Dolžina mostička 100 mm
Fina nastavitev da
Utrditev vijak za utrditev
Merilno orodje analogno
vrtljaj kazalca 1 mm
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Masa 465 g
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 811B
EAN/GTIN 3148512046028
Številka proizvajalca 811B
L-število L60130 2665
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Merilna palica iz nerjavečega jekla - matiran zaključek
  • Trdota merilne palice: najmanj 40 HRc
  • Trdota merilne površine: najmanj 53 HRc
  • Vernier z vodilom za boljše pozicioniranje palca
  • Trajnost vernierja: najmanj 20.000 ciklov
  • Nastavitev vernierja s finim nastavitvenim vijakom
  • Dobavljeno v škatli s potrdilom o skladnosti.

Lastnosti:

  • A [mm]: 160
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 160
  • L2 [mm]: 100
  • Merilno odstopanje [µm]: 20
  • Preciznost [mm]: 0,02
  • [g]: 465