{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | ja | |
| Suprafaţă de măsurare | călit | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 20 µm | |
| Citire | 0,02 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 160 mm | |
| Lungimea vernierului | 160 mm | |
| Rezistență accesoriu de măsurare | 10 mm | |
| Secţiunea riglei de măsurare | 10 mm | |
| Lungimea tălpii | 100 mm | |
| Ajustare fină | ja | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire comutabilă | nein | |
| Citire cadran rotund | 0,02 mm | |
| Rotaţia acului indicator | 1 mm | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Greutate | 465 g | |
| Tip produs | Șubler de adâncime | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 811B | |
| EAN / GTIN | 3148512046028 | |
| Număr producător | 811B | |
| L-Număr | L60130 2665 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |