JAUGE PROFONDEUR 1/50EME 160MM

Réf.: 811B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure trempées
Erreur admissible 0,02 mm
Ecart de mesure MPE 20 µm
Lecture 0,02 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 160 mm
Longueur vernier 160 mm
Epaisseur épaulement de mesure 10 mm
Section de la règle 10 mm
Longueur semelle 100 mm
Réglage fin oui
Blocage vis de blocage
Métrologie mode analogique
Lecture commutable non
Lecture montre 0,02 mm
Tour 1 mm
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Poids 465 g
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 811B
EAN / GTIN 3148512046028
Réf. fabricant 811B
Article hors catalogue L60130 2665
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Rail de mesure en acier inoxydable - finition mate
  • Dureté du rail de mesure: 40 HRc minimum
  • Dureté de la surface de mesure: 53 HRc minimum
  • Vernier avec guide pour un meilleur positionnement du pouce
  • Durabilité du vernier: 20.000 cycles minimum
  • Blocage du vernier par vis de réglage fin
  • Livré en coffret avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 160
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 160
  • L2 [mm]: 100
  • Ecart de mesure [µm]: 20
  • Précision [mm]: 0,02
  • [g]: 465