{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,5 mm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Ze wzorcem nastawczym | tak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 5 szt. | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Średnica powierzchni pomiarowej | 6,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 10 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±10 µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Masa | 1,8 kg | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 807C | |
| EAN / GTIN | 3148512044000 | |
| Numer producenta | 807C | |
| Numer L | L60130 7033 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |