{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | coffret/valise | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Diamètre de broche de mesure | 6,5 mm | |
| Isolant | oui | |
| Avec étalon de réglage | oui | |
| Nombre d’étalons de réglage | 5 pc. | |
| Touches de mesure remplaçables | oui | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Diamètre des surfaces de mesure | 6,5 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | carbure rapporté | |
| Précision ± | 10 µm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±10 µm | |
| Force de mesure min. | 5 N | |
| Force de mesure max. | 10 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Poids | 1,8 kg | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 807C | |
| EAN / GTIN | 3148512044000 | |
| Réf. fabricant | 807C | |
| Article hors catalogue | L60130 7033 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |