{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 18 mm | |
| Ax de măsurare diametru | 6,5 mm | |
| Protecţie izolatoare pentru mâini | da | |
| Cu dimensiune de reglare | ja | |
| Număr de etaloane de reglare | 5 buc. | |
| Vârf măsurare înlocuibil | ja | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Suprafaţă de măsurare diametru | 6,5 mm | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare rotunde | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Precizie ± | 10 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±10 µm | |
| Forța de măsurare min. | 5 N | |
| Forța de măsurare max. | 10 N | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 150 mm | |
| Greutate | 1,8 kg | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 807C | |
| EAN / GTIN | 3148512044000 | |
| Număr producător | 807C | |
| L-Număr | L60130 7033 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |