MICROMETRO

Codice art.: 807C
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Valigetta
Diametro tamburo graduato 18 mm
Diametro stelo 6,5 mm
Prolunga del blocchetto si
Con asta di regolazione
Numero di aste di regolazione 5 pz.
Punte di contatto intercambiabili
Lettura, millimetro 0,01 mm
Diametro delle superfici di contatto 6,5 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Accuratezza ± 10 µm
Scostamento di misura E MPE ±10 µm
Forza di misura min. 5 N
Forza di misura max. 10 N
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Peso 1,8 kg
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 807C
EAN / GTIN 3148512044000
Codice del produttore 807C
Numero-L L60130 7033
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Campo di misura 0 - 150 mm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Tamburo di misura con limitatore di coppia
  • La forza applicata al pezzo da misurare è rigorosamente compresa tra 5 - 10 Nm
  • Tamburo di misura: Ø 18 mm
  • Sonda in carburo di tungsteno: Ø 6,5 mm
  • Sonda fissa intercambiabile
  • Fornito con 5 prolunghe e 5 calibri di regolazione
  • Piastra isolata termicamente
  • Dispositivo di bloccaggio della sonda
  • Imballato in cassa di legno
  • Fornito con certificato di conformità.

Proprietà:

  • Peso in chilogrammi: 1,8