Bolts for T-slots

Nr art.: 80721
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Wymiar nominalny rowka 36 mm
Długość całkowita 500 mm
Długość nominalna śruby 500 mm
Rozmiar gwintu M30
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 3 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 80721
EAN / GTIN 4020772080723
Numer producenta 80721
Numer L L30120 230
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Screws for T-slots, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, stamped with AMF logo and strength class. M6 to M12 tempered to strength class 10.9, M14 to M42 tempered to strength class 8.8.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M30x36x500
  • Strength class: 8.8
  • A: 35.6
  • B: 300
  • E: 54
  • O: 22
  • VE: -
  • Weight: 3300 g