Vijaki za T-reže

Št. art.: 80721
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 36 mm
Celotna dolžina 500 mm
Nazivna dolžina vijaka 500 mm
Velikost navoja M30
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Masa 3.300 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 80721
EAN/GTIN 4020772080723
Številka proizvajalca 80721
L-število L30120 230
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M30x36x500
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 300
  • E: 54
  • K: 22
  • V: -
  • Masa: 3300 g