Vis pour rainures en T.

Réf.: 80721
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure 36 mm
Longueur totale 500 mm
Longueur nominale des vis 500 mm
Taille de filetage M30
Surface traitement
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 8.8
Poids 3 300 g

Identification et classification

Référence article 80721
EAN / GTIN 4020772080723
Réf. fabricant 80721
Article hors catalogue L30120 230
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, forgées, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M30x36x500
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 300
  • E: 54
  • K: 22
  • UE: -
  • Poids: 3300 g