Tornillos para ranuras en T

Número de artículo: 80721
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura 36 mm
Longitud total 500 mm
Longitud nominal del tornillo 500 mm
Tamaño de rosca M30
Superficie Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Clase de resistencia 8.8
Peso 3.300 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 80721
EAN / GTIN 4020772080723
Número del fabricante 80721
Número L L30120 230
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, forjado, guía de ranura en T despejada, rosca enrollada, estampada con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M30x36x500
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 35,6
  • An: 300
  • E: 54
  • K: 22
  • V: -
  • peso: 3300 g