Prasa hydrauliczna 15 ton

Nr art.: 8024170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Dopuszczalna siła ściągania 150 kN
Skok 15 mm
Wysokość 90 mm
Rodzaj produktu praska hydrauliczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8024170
EAN / GTIN 4036976105841
Numer producenta 8024170
Numer L L60160 2184
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zastosowanie prasy hydraulicznej znacznie zwiększa wydajność zwykłego wrzeciona dociskowego
Sposób działania:
Prasę umieszcza się w stanie rozluźnionym między wrzecionem dociskowym a końcem wału. Dokręcić wrzeciono dociskowe. Należy upewnić się, że środek wałka, prasy hydraulicznej i wrzeciona dociskowego są dokładnie wyrównane. Następnie wkręcić wrzeciono hydrauliczne
Ważne:
Po zakończeniu użytkowania należy rozładować układ hydrauliczny

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze (maks.) [t]: 15,0 t
  • Wysokość montażowa: 90
  • Wysokość podnoszenia (maks.): 15 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • W zestawie znajduje się uchwyt zaciskowy: nie
  • dostępne są ramiona z możliwością obracania: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie