Hydraulický lis, 15 t

Artiklové číslo: 8024170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální přípustná stahovací síla 150 kN
Zdvih 15 mm
Konstrukční výška 90 mm
Druh produktu hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8024170
EAN / GTIN 4036976105841
Číslo výrobce 8024170
L-číslo L60160 2184
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použitím hydraulického lisu se výrazně zvýší výkon normálního tlakového vřetena
Způsob práce:
Lis se umístí mezi tlakové vřeteno a konec hřídele v uvolněném stavu. Utáhněte přítlačné vřeteno. Ujistěte se, že střed hřídele, hydraulický lis a přítlačné vřeteno jsou přesně v jedné ose. Poté našroubujte hydraulické vřeteno
Důležité:
Po použití hydrauliku odviňte.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak (max.) [t]: 15,0 t
  • Instalační výška: 90
  • Výška zdvihu (max.): 15 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez