Hydraulische pers, 15 t

Artikelnummer: 8024170
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hydraulische pers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8024170
EAN/GTIN 4036976105841
Nummer fabrikant 8024170
L-nummer L60160 2184
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: De pers wordt in ontspannen toestand tussen drukspindel en as-einde geplaatst. Drukspindel goed vastdraaien. Erop letten dat het midden van de as van de hydraulische pers en de drukspindel precies in lijn staan. Vervolgens de hydraulische spindel aandraaien.
Belangrijk: hydrauliekcilinder na gebruik ontspannen

Kenmerk:

  • Werkdruk (max.) [t]: 15,0 t
  • Inbouwhoogte: 90
  • Hefhoogte (max.): 15 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen