Hydraulisk presse, 15 t

Art.-nr.: 8024170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Maks. aftrækkerkraft 150 kN
Afstand 15 mm
Konstruktionshøjde 90 mm
Produkttype hydraulisk presse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8024170
EAN/GTIN 4036976105841
Producentnummer 8024170
L-nummer L60160 2184
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved at bruge den hydrauliske presse øges den normale trykspindels ydeevne betydeligt
Arbejdsmetode:
Pressen placeres mellem trykspindlen og akselenden i afslappet tilstand. Spænd trykspindlen. Sørg for, at akslens centrum, den hydrauliske presse og trykspindlen er nøjagtigt på linje med hinanden. Skru derefter den hydrauliske spindel i
Vigtigt:
Afvikl hydraulikken efter brug.

Egenskab:

  • Arbejdstryk (max.) [t]: 15,0 t
  • Monteringshøjde: 90
  • Løftehøjde (max.): 15 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen