Hydraulic hand pump

Nr art.: 8022710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość sworznia pociągowego 1 500 mm
Rodzaj produktu Ściągacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8022710
EAN / GTIN 4036976105810
Numer producenta 8022710
Numer L L60160 5819
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • To fit hydraulic cylinder 1.51
  • Incl. fitting and dust cover
  • Simple oil filler - can be directly used
  • Simple oil filling, can be used directly

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • for hydraulic cylinder: 1.51/10 1.51/11
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • VDE certified: no
  • Working pressure (max.) [bar]: 700,0 bar