Pompă hidraulică de mână

Cod articol: 8022710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Presă hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 8022710
EAN / GTIN 4036976105810
Număr producător 8022710
L-Număr L60160 5819
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Complet cu furtun de înaltă presiune de 1,50 m
Se potrivește cu cilindrul hidraulic nr. 1.51
Include cuplaj rapid și capac de protecție împotriva prafului
Umplere simplă cu ulei, poate fi utilizat direct

Caracteristică:

  • Presiune de lucru (max.) [bar]: 700,0 bar
  • pentru cilindrul hidraulic: 1.51/10 1.51/11
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu