Pompe à main hydraulique

Réf.: 8022710
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Longueur boulons d’assemblage 1 500 mm
Type de produit extracteurs universels

Identification et classification

Référence article 8022710
EAN / GTIN 4036976105810
Réf. fabricant 8022710
Article hors catalogue L60160 5819
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Compatible avec le vérin hydraulique 1.51
Y compris nipple de raccord rapide et capuchon de protection
Remplissage d'huile aisé, utilisable directement
Remplissage d'huile simple, peut être utilisé directement

Caractéristique(s):

  • Pression de travail (max.) [bar]: 700,0 bar
  • pour vérin hydraulique: 1.51/10 1.51/11
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non