• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Hydraulické ruční čerpadlo

Artiklové číslo: 8022710

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Délka tažného čepu 1 500 mm
Druh produktu Obtahovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8022710
EAN / GTIN 4036976105810
Číslo výrobce 8022710
L-číslo L60160 5819
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kompletní vysokotlaká hadice o délce 1,50 m
Pasuje k hydraulickému válci č. 1.51
Včetně rychlospojky a prachové krytky
Jednoduché plnění oleje, lze použít přímo.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak (max.) [bar]: 700,0 bar
  • pro hydraulický válec: 1.51/10 1.51/11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku