Extension rod (1 pair)

Nr art.: 8018440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający M10
Rodzaj produktu Ściągacz
Długość całkowita 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8018440
EAN / GTIN 4036976106480
Numer producenta 8018440
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Extensions for the puller No. 1.38

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Connection thread: M10
  • for extractor: 1.38/0 1.38/1
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Total length [mm]: 100 mm
  • VDE certified: no