Extensión (1 par)

Número de artículo: 8018440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Rosca de conexión M10
Tipo de producto Dispositivo extractor
Longitud total 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 8018440
EAN / GTIN 4036976106480
Número del fabricante 8018440
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Prolongaciones para el utensilio extractor No. 1.38

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • para extractor: 1.38/0 1.38/1
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no