Prodloužení M10 (pár)

Artiklové číslo: 8018440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojovací závit M10
Druh produktu Obtahovací zařízení
Celková délka 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8018440
EAN / GTIN 4036976106480
Číslo výrobce 8018440
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nástavce pro extraktor č. 1.38

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M10
  • pro extraktor: 1.38/0 1.38/1
  • Celková délka [mm]: 100 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez