Extension (1 paire)

Réf.: 8018440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Raccord fileté M10
Type de produit extracteurs universels
Longueur totale 100 mm

Identification et classification

Référence article 8018440
EAN / GTIN 4036976106480
Réf. fabricant 8018440
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Extensions pour l'extracteur n° 1.38

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement: M10
  • pour dispositif d'extraction: 1.38/0 1.38/1
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non