Separator puller

Nr art.: 8017550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 40 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 120 mm
Min. głębokość mocowania 125 mm
Długość sworznia pociągowego 120 mm
Rodzaj produktu Ściągacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8017550
EAN / GTIN 4036976105643
Numer producenta 8017550
Numer L L60160 1711
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The tension bolts are screwed into the threaded holes in the bearing separators
  • The tension bolts are screwed into the threaded holes of the cutting blades

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping range (min./max.): 40 mm - 120 mm
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 120 mm
  • Clamping width outside pull-off (min.) [mm]: 40 mm
  • Connecting thread outside: M10 / M12x1,5
  • for separator: 1.40/0
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle thread size: M 14 x 120
  • Usable clamping depth b [mm]: 125 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 17 mm