{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite außen min. | 40 mm | |
| Spannweite außen max. | 120 mm | |
| Spanntiefe min. | 125 mm | |
| Länge Zugbolzen | 120 mm | |
| Produktart | Abziehvorrichtung |
| Artikelnummer | 8017550 | |
| EAN / GTIN | 4036976105643 | |
| Herstellernummer | 8017550 | |
| L-Nummer | L60160 1711 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |