Extracteur

Réf.: 8017550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8017550
EAN / GTIN 4036976105643
Réf. fabricant 8017550
Article hors catalogue L60160 1711

Description

Description:

Les boulons d'assemblage se vissent dans les taraudages du décolleur
Les boulons de tension sont vissés dans les trous filetés des lames de coupe

Caractéristique(s):

  • Filetage de raccordement extérieur: M10 / M12x1,5
  • pour dispositif de séparation: 1.40/0
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
  • Plage de serrage (min./max.): 40 mm - 120 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 125 mm
  • Portée de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 40 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 120 mm
  • Taille du filetage de la tige: M 14 x 120
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non