Szczypce do opasek Clic ∙ Zakres mocowania: 35 mm

Nr art.: 798-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Długość całkowita L 206 mm
Możliwość użycia do Zatrzaskowe obejmy do węży
Materiał stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 35 mm
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Szczęki obrotowe
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute
Masa całkowita 180 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 798-3
EAN / GTIN 4000896102433
Numer producenta 798-3
Numer L L60140 1680
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Uruchamianie wielorazowych zacisków elastycznych typu Clic
  • AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART I MERCEDES-BENZ
  • Rozłączanie i zamykanie poprzez obrót szczypców o 180°
  • Obrotowe szczęki – do ciasnych przestrzeni
  • Powierzchnia: niklowany
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 206 mm
  • Waga netto (kg): 0,18 kg
  • Zakres mocowania: 35 mm