• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clic Schlauchschellenzange ∙ Länge: 206 mm

Artikel-Nr.: 798-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schlauchklemmzange
Länge gesamt L 206 mm
geeignet für Clic-Schlauchschellen
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. a 35 mm
Inhalt Einzelteil
Eigenschaften Backen drehbar
Oberfläche vernickelt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Gewicht gesamt 180 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 798-3
EAN / GTIN 4000896102433
Herstellernummer 798-3
L-Nummer L60140 1680
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von wieder verwendbaren Clic-Typ-Schlauchschellen
  • AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART und MERCEDES-BENZ
  • Lösen und Schließen durch 180°-Wenden der Zange
  • Drehbare Backen – für beengte Platzverhältnisse
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 206 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
  • Spannbereich: 35 mm