{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | Slangeklemmetang | |
| Længde i alt L | 206 mm | |
| Egnet til | klik-slangeklemmer | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. a | 35 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Egenskaber | kæber, drejelige | |
| Overflade | forniklet | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Vægt, samlet | 180 g |
| Artikelnummer | 798-3 | |
| EAN/GTIN | 4000896102433 | |
| Producentnummer | 798-3 | |
| L-nummer | L60140 1680 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |