{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Kleště na hadicové spony | |
| Celková délka L | 206 mm | |
| Vhodné pro | Hadicové svorky Clic | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 35 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vlastnosti | Čelisti otočné | |
| Povrch | niklované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Hmotnost celkem | 180 g |
| Katalogové číslo | 798-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896102433 | |
| Číslo výrobce | 798-3 | |
| L-číslo | L60140 1680 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |