{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului | |
| Lungimea totală L | 206 mm | |
| Recomandat pentru | Cleme de furtun cu clic | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 35 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Caracteristici | Bacuri rotative | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Greutate totală | 180 g |
| Cod articol | 798-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896102433 | |
| Număr producător | 798-3 | |
| L-Număr | L60140 1680 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |