{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość rowków mocujących Lc | 75 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 117 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 7487 E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 795300 8 | |
| EAN / GTIN | 4002395331352 | |
| Numer producenta | 4932363656 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |