Wiertło kręte do drewna, ⌀: 5mm

Nr art.: 795300 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 5 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 52 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 85 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 7487 E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795300 5
EAN / GTIN 4002395331321
Numer producenta 4932363653
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Szlifowane, precyzyjne wykonanie z 2 ostrzami, 2 wstępne i ostrze centrujące.