{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 117 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 75 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 8 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Configurabil | nu | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 795300 8 | |
| EAN / GTIN | 4002395331352 | |
| Număr producător | 4932363656 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |