• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Wiertło kręte do drewna, ⌀: 12mm

Nr art.: 795300 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 10 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 12 mm
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 96 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 151 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 7487 E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795300 12
EAN / GTIN 4002395331390
Numer producenta 4932363660
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Szlifowane, precyzyjne wykonanie z 2 ostrzami, 2 wstępne i ostrze centrujące.