Houtspiraalboren 8 mm

Artikelnummer: 795300 8
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 8 mm
totale lengte 117 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795300 8
EAN/GTIN 4002395331352
Nummer fabrikant 4932363656

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen precisie-uitvoering met 2 snijkanten, 2 voorsnijders en centreerpunt.
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
    Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen