Puukierukkapora, ⌀: 5mm

Tuote nro.: 795300 5
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
186 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

5 mm
Kierukkaosan pituus 52 mm
Kokonaispituus 85 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 795300 5
EAN / GTIN 4002395331321
Valmistajan numero 4932363653
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Hiottu erikoismalli, 2 terää, 2 esileikkuuhammasta ja keskityskärki.