• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu spiralat pentru lemn, ⌀: 5mm

Cod articol.: 795300 5
Reducere
1,67 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 5 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Configurabil nu
Lungimea canalelor de aşchii Lc 52 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 85 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 7487 E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 795300 5
EAN / GTIN 4002395331321
Număr producător 4932363653
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Model de precizie ascuţit cu 2 tăişuri şi vârf de centrare.