Wiertła do tworzyw sztucznych z HM, ⌀ wiertła: 15mm

Nr art.: 795250 15
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
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

15 mm
długość całkowita 90 mm
wymiary chwytu 10×30 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do drewna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Numer producenta 043001500
Producent/osoba odpowiedzialna Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Wykonanie:

Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
wkładkami z węglików spiekanych wysoka trwałość. Do wiercenia w twardym drewnie, tworzywach sztucznych, płytach laminowanych itp.

Zastosowanie:

Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

Norma:

DIN 7483 G