Broca de metal duro sintético, ⌀ da broca: 15

N.º do artigo: 795250 15
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da broca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

15 mm
Comprimento total 90 mm
Medida da haste 10×30 mm
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca para madeira

Identificação e classificação

Número do artigo 795250 15
EAN/GTIN 9002696014027
Número do fabricante 043001500
Fabricante/responsável Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrição

Versão:

Dois gumes com haste cilíndrica.
Com insertos de metal duro; alta estabilidade. Para perfuração de madeira dura, plásticos, placas com revestimento, etc.

Vantagem:

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

Norma:

DIN 7483 G

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados