{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | pieza única | |
| Material de corte | MD | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 15 mm | |
| Longitud total L | 90 mm | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Longitud vástago LS | 30 mm | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | HM-Kunstbohrer | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego | |
| Grupo de arranque de virutas | O (otros) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | DIN 7483 | |
| Letra de la forma, número de norma | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 795250 15 | |
| EAN / GTIN | 9002696014027 | |
| Número del fabricante | 043001500 | |
| Fabricante/responsable | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |