HM grąžtai, Grąžto ⌀: 15mm

Prekės Nr.: 795250 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

15 mm
Bendras ilgis 90 mm
Koto dydis 10×30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Gamintojo numeris 043001500
Gamintojas / atsakingas asmuo Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Austria, www.fisch-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Su kietlydinio intarpais; labai patvarūs. Kietmedžio, plastiko, dengtų plokščių ir pan. gręžimui.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvalių kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G