{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 15 mm | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lungimea tijei LS | 30 mm | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | HM-Kunstbohrer | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Grupa de aşchiere | O (altele) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | DIN 7483 | |
| Formular scrisoare Număr standard | G | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | 795250 15 | |
| EAN / GTIN | 9002696014027 | |
| Număr producător | 043001500 | |
| Producător/responsabil | Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com |