SWINGO® automatic adjustable wire cutter stripper

Nr art.: 793936PB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Możliwość użycia do Żyła pojedyncza; Wiązka przewodów
Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza 1,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Wiązka przewodów 10 mm2
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 0,02 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 10 mm2
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 3 mm
Nastawienie automatyczne
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 32
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 8
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Materiał Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Metoda produkcji Kute
Masa całkowita 136 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 793936PB
EAN / GTIN 3662424101120
Numer producenta 793936PB
Numer L L60130 10481
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 2 functions united: cutting and stripping
  • Play adjustment mechanism for jerk-free stripping without effort
  • Astripping range: 0.02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
  • Adjustable stripping length from 3 - 18 mm
  • Integrated cutting function
  • Cutting up to 1.5 mm²: single-core cable
  • Cutting up to 10 mm²: multi-core cable
  • Ergonomic pliers body made of glass-fibre reinforced nylon

Cecha szcz.:

  • AWG: 32-8 Cut [mm²]: 10 [g]: 136