{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Vhodné pro | Jednotlivý vodič; Vícenásobný vodič | |
| Průřez max., Jednotlivý vodič | 1,5 mm2 | |
| Průřez max., Vícenásobný vodič | 10 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,02 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 10 mm2 | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 3 mm | |
| Nastavení | Automatický systém | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG min. | 32 | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG max. | 8 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání | |
| Materiál | Plast zesílený skelnými vlákny | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Hmotnost celkem | 136 g |
| Katalogové číslo | 793936PB | |
| EAN / GTIN | 3662424101120 | |
| Číslo výrobce | 793936PB | |
| L-číslo | L60130 10481 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |