{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indstilling | automatisk | |
| Materiale | glasfiberforstærket kunststof | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 0,02 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 10 mm2 | |
| Afisolering til ledertværsnit AWG min. | 32 | |
| Afisolering for ledertværsnit AVG maks. | 8 | |
| Vægt, samlet | 136 g | |
| Emballage | Pap | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; sort | |
| Egnet til | enkelt leder; flere ledere | |
| Tværsnit maks., enkelt leder | 1,5 mm2 | |
| Tværsnit maks., flere ledere | 10 mm2 | |
| Længde, skær, skærefunktion | 3 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion; skærefunktion | |
| Fremstillingsproces | smedet |
| Artikelnummer | 793936PB | |
| EAN/GTIN | 3662424101120 | |
| Producentnummer | 793936PB | |
| L-nummer | L60130 10481 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |